フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電源(制御機器)
フエニックス・コンタクトの 変圧・変換
フエニックス・コンタクトの スイッチング電源
スイッチング電源・Push-inベーシックフラット STEP3
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65183695
品番
STEP3-PS/1AC/24DC/1.3/PT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
小型フラット設計、トレンドのPush-in端子台採用(2分岐可能)、フレキシブル取付・専用金具不要でDINレール取付か壁面ねじ留め取付可能、約90%の高効率で-10〜70℃の広い温度範囲をカバー
用途
盤内取付用DC24V/120Wスイッチング電源
使用温度範囲(℃)
-10〜70
入力電圧(V)
AC100
定格出力電力(W)
30
定格出力電圧(V)
DC24