バイリーンマスクV-1003N バイリーンマスクV-1003N 日本製 日本バイリーン 65183756 バイリーンマスクV-1003N バイリーンマスクV-1003N 日本製 日本バイリーン 65183756 バイリーンマスクV-1003N バイリーンマスクV-1003N 日本製 日本バイリーン 65183756

バイリーンマスクV-1003N 日本製

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード65183756 品番バイリーンマスクV-1003N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

厚生労働省が定める「医療施設等における感染対策ガイドライン」でN95マスクの使用を推奨。
インフルエンザやSARS、MERS、新型ウイルスなどの感染症対策にご利用いただけます。
BFE(バクテリア捕集効率;ASTM F2101)、PFE(微粒子捕集効率;ASTM F2299)99.9%以上を誇る高性能フィルタを搭載。
医療機器から発生する微粒子物質(0.1μm以上)から医療スタッフの呼吸器を守ります。
高いバイオセーフティーレベルが求められる企業・大学の研究室、病理の調査分析の現場にも。
災害や新興感染症が多発する現在、医療機関だけでなく、企業や行政機関、介護施設などにも適切なリスクマネジメントが求められています。
万が一に備え、N95適合マスクの備蓄をお薦めします。

形状カップ型 入数(枚)10 吸気抵抗(Pa)105以下(85L/分) 粒子捕集効率(%)95以上 排気抵抗(Pa)105以下(852 分) 生産国日本 対象ウイルス ひもタイプオーバーヘッド

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:117

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65183756
2024-06-13
用途:
医療現場
医療・福祉・介護関連業

手軽にフィット感よく装着できます。快適に長時間装着できます。

対象商品:
65183756
2022-05-14
用途:
診察用
医療・福祉・介護関連業

空気漏れもなく顔に接する部位も固くなく、使いやすい。もう一枚、メディカルマスクを上にしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする