GP-010 合成皮革 PUメイト・J Griplus 65183817 GP-010 合成皮革 PUメイト・J Griplus 65183817 GP-010 合成皮革 PUメイト・J Griplus 65183817 GP-010 合成皮革 PUメイト・J Griplus 65183817

合成皮革 PUメイト・J

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 65183817 品番 GP-010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

日本製生地の優れた品質で、耐久性と柔軟性を実現!卓越した通気性ソフトなグリップ力&丈夫な被膜指マチ付き立体縫製&親指付け根Vカット特殊縫製

用途運送荷役・重機運転・電気配線・配管塗装・建築土木・内装工事・日曜大工・アウトドア 材質手のひら:合成皮革、手の甲部:ポリエステル ブラック サイズL 入数(双)1 機能通気性・グリップ力 全長(cm)22.8 中指長(cm)8.8 手のひらまわり(cm)20
注意
※体質によってかゆみ、かぶれ発疹等を起こすことがありますので、異常を感じたら使用をやめてください。※薬品(酸・アルカリ)や溶剤(シンナー・ベンジン等)は浸透しますので、使用しないでください。また、油や水が付着すると滑りやすくなりますので十分注意してください。※電気に対しては絶縁性はありませんので注意してください。※回転体をともなう作業には巻き込まれるおそれがありますので、使用しないでください。※やけどをするおそれがありますので、火気・高温のものには触れないでください。また変形・変質することがありますので、火に近づけないでください。※刃物や尖ったものに直接触れると、手を傷つける危険がありますので注意してください。※商品の性質上、摩擦などにより手袋表面が削れることがあり、粉が衣服などに付着することがあります。付着した場合ははたいて落としてください。※洗濯は塩素系の漂白剤を避けて水洗いし、陰干ししてください。お湯につけると収縮することがあります。※汗・雨等の水分で色落ちのおそれがありますので、衣服などと一緒に収納せず別々に収納してください。また、手に付着した場合は石鹸などで洗い落してください。濡れた場合は、タオルや紙等で水分を十分に取ってから陰干ししてください。また、陰干しの際には、指部分などのしわを伸ばし形を整えてから干してください。※アイロンは使用しないでください。※手袋の表面のポリウレタン樹脂は水分により時間と共に生地の表面が劣化してきます。温度・湿度の低いところに保管してください。使用状況や保温状態により、耐用年数は異なります。※発汗や急激な温度変化などの状況下においては、手袋内部が結露し、ムレや濡れを感じることがあります。※雨・雪や汗・ムレなどで内側部分が濡れた場合、乾きにくい場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする