NX301-GY-1P-M リアルフィットオイル HANVO(ハンボ) 65184027 NX301-GY-1P-M リアルフィットオイル HANVO(ハンボ) 65184027 NX301-GY-1P-M リアルフィットオイル HANVO(ハンボ) 65184027 NX301-GY-1P-M リアルフィットオイル HANVO(ハンボ) 65184027

リアルフィットオイル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 65184027 品番 NX301-GY-1P-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

手のひらには独自製法のファインフィニッシュ加工をしているので、油を伴う作業でも高いグリップ性能を発揮します。特殊配合のニトリルゴムをダブルコーティングしているので、油を伴う作業でも油の浸透を防止し、耐油性、耐摩耗性に優れています。特殊カバーリングナイロン糸を使用しているので、肌触りがとてもよい手袋です。

サイズM 全長(cm)24.5 中指長(cm)7.3 手のひらまわり(cm)18 材質ナイロン・その他 グレー 材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム) ゲージ数13 機能耐油性・耐摩耗性・グリップ力 入数(双)1 用途金属加工・機械加工・運送業・組立作業・自動車関連業・荷役作業・物流業・建築業・土木作業・農作業 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらすぐに使用を中止し、医師にご相談ください。※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンゼン等)には長時間使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。※熱いものには触れないでください。火傷する恐れがあります。※刃物や鋭利なものを使用する作行には十分ご注意ください。※回転体を伴う作業には使用しないでください。手が巻き込まれる恐れがあります。※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。※汚れた場合は水で洗い落とし、陰干ししてください。乾燥機は使用しないでください。※保管は直射日光や高温になる場所を避けてください。※使用の有無にかかわらず、保管状況・経年劣化により樹脂部が劣化する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-25
用途:
自動車整備に
自動車・二輪車・自転車関連業

一度洗うとかなり縮み、袖口もでろでろになって残念な感じになってしまいました。リーピートはないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする