NKX506-BK-1P-L オイルガード HANVO(ハンボ) 65184063 NKX506-BK-1P-L オイルガード HANVO(ハンボ) 65184063 NKX506-BK-1P-L オイルガード HANVO(ハンボ) 65184063 NKX506-BK-1P-L オイルガード HANVO(ハンボ) 65184063

オイルガード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 65184063 品番 NKX506-BK-1P-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

手の甲までコーティングしているので、油やゴミの浸入をしっかり防ぎます。手のひらには独自製法のファインフィニッシュ加工をしているので、油を伴う作業でも高いグリップ性能を発揮します。特殊カバーリングナイロン糸を使用し、15ゲージで編んでいるので、肌触りがとてもよく、手にフィットします。

サイズL 全長(cm)25 中指長(cm)8.2 手のひらまわり(cm)20 材質ナイロン・ポリウレタン・その他 ブラック 材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム) ゲージ数15 機能耐油性、耐摩耗性 入数(双)1 用途機械工業・水産業・漁業・建築業・土木作業・メンテナンス作業・清掃業 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらすぐに使用を中止し、医師にご相談ください。※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンゼン等)には長時間使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。※手首部分には防水防油機能はございません。※熱いものには触れないでください。火傷する恐れがあります。※刃物や鋭利なものを使用する作業には十分ご注意ください。※回転体を伴う作業には使用しないでください。手が巻き込まれる恐れがあります。※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。※汚れた場合は水で洗い落とし、陰干ししてください。乾燥機は使用しないでください。※保管は直射日光や高温になる場所を避けてください。※使用の有無にかかわらず、保管状況・経年劣化により樹脂部が劣化する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする