ヤマショウ
ヤマショウの バッグ・キャップ
ヤマショウの キャップ
ヤマショウの 日除け帽子・フード/サンバイザー
リバーシブル農帽 ハイビスカス
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65184088
品番
YCH-004Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
リバーシブル仕様の農用フードで紫外線対策。首回りも守ります。
用途
農作業、園芸、ガーデニングなどに。
仕様
婦人向け
材質
ポリエステル80%、綿20%
寸法(mm)
760×460×110
色
アソート
注意
※色・柄は選べません