ヤマショウ
ヤマショウの バッグ・キャップ
ヤマショウの キャップ
ヤマショウの 日除け帽子・フード/サンバイザー
2WAY バイザー農帽
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65184106
品番
YCH-006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
農作業に定番の農用フードで紫外線対策。首回りも守ります。
用途
農作業、園芸、ガーデニングなどに。
仕様
婦人向け
材質
ポリエステル80%、綿20%
寸法(mm)
900×640×100
色
アソート
注意
※色・柄は選べません