農用フード 柄込

(3件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65184115 品番YCH-007
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

農作業に定番の農用フードで紫外線対策。首回りも守ります。

用途農作業、園芸、ガーデニングなどに。 仕様婦人向け 材質ポリエステル80%、綿20% 寸法(mm)400×340×90 アソート
注意
※色・柄は選べません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65184115
2024-02-28
用途:
野菜畑の仕事
製造業

お値打ち価格でしたが、生地が薄っぺらだったので、紫外線防御がやや弱い感じがしました。

対象商品:
65184115
2023-07-09
用途:
記念品として

製品お買い上げ顧客様に差し上げていますが、柄も多様で年齢に合わせられるので重宝しています。自分でも使っています。

対象商品:
65184115
2022-08-06
用途:
農作業日除け
その他業種

値段が安いだけあって、手に取ってがっかり。やはり、手に取って納得して買うべきと反省している

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする