曜日別特売
YCH-013 防水レインハット ヤマショウ 65184124

YCH-013 防水レインハット ヤマショウ 65184124
YCH-013 防水レインハット ヤマショウ 65184124
YCH-013 防水レインハット ヤマショウ 65184124

防水レインハット

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65184124品番YCH-013
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

急な雨にも携帯しやすい防水レインハット。

用途農作業、園芸、ガーデニングなどに。仕様婦人向け材質ナイロン100%寸法(mm)310×310×140ネイビー機能防水頭囲(cm)約58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65184124
2022-11-07
用途: 自転車通勤で

雨の日は、カッパを着ての自転車通勤なのでとても重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする