ヤマショウ
ヤマショウの バッグ・キャップ
ヤマショウの キャップ
ヤマショウの 日除け帽子・フード/サンバイザー
超涼・吸水リバーシブルフード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65184158
品番
YCH-021
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
冷感生地を使用したフード。水に濡らして絞って振れば涼しく快適に作業できます。
用途
農作業、園芸、ガーデニングなどに。
仕様
婦人向け
材質
ナイロン/ポリエステル
寸法(mm)
360×410 つば85
色
アソート
機能
クール
注意
※色・柄は選べません