ヤマショウ
冷感汗取り付き軽量農用フード
(2件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65184167
品番
YCH-023
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
冷感汗取りが付いた軽量農用フード。
用途
農作業、園芸、ガーデニングなどに。
仕様
紳士向け
材質
表:ポリエステル100% 汗取り:ポリエステル45%、ナイロン55%
寸法(mm)
760×460×110
色
アソート
機能
クール
注意
※色・柄は選べません