ヤマショウ
ヤマショウの バッグ・キャップ
ヤマショウの キャップ
ヤマショウの 日除け帽子・フード/サンバイザー
UVカットサンバイザー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65184203
品番
YCH-031
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
帽子と違って蒸れずに涼しく快適に。
用途
農作業、園芸、ガーデニングなどに。
仕様
婦人向け
材質
PVC、ポリエステル100%
寸法(mm)
180×250
色
ブラック
機能
UVカット