ヤマショウ
ヤマショウの バッグ・キャップ
ヤマショウの キャップ
ヤマショウの 日除け帽子・フード/サンバイザー
婦人くるくるハット
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
65184289
品番
YCH-037BK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
小さくまとめられて持ち運び便利な紙素材のカジュアルハット。
用途
普段使いや農作業に。
仕様
婦人向け
材質
本体:分類外繊維(紙)100% 汗取り・リボン:ポリエステル100%
寸法(mm)
330×330×150 つば80
色
ブラック