ヤマショウ
ヤマショウの バッグ・キャップ
ヤマショウの キャップ
ヤマショウの 日除け帽子・フード/サンバイザー
婦人くるくるハット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65184307
品番
YCH-037NV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
小さくまとめられて持ち運び便利な紙素材のカジュアルハット。
用途
普段使いや農作業に。
仕様
婦人向け
材質
本体:分類外繊維(紙)100% 汗取り・リボン:ポリエステル100%
寸法(mm)
330×330×150 つば80
色
ネイビー