YCH-039BG メッシュキャップ日よけ付 ヤマショウ 通気性 ポリエステル 男女兼用 65184334

メッシュキャップ日よけ付

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65184334 品番YCH-039BG
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

メッシュ素材でムレにくい日よけ用のたれ付きキャップ。

用途農作業、園芸、ガーデニングなどに。 仕様男女兼用 材質ポリエステル100% 寸法(mm)260×380×230 ベージュ 機能通気性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65184343
2021-06-22
用途:
夏、外での作業に

グリーンを購入しました。商品画像よりもかなり濃いグリーンが届きました。商品画像の色は全く参考になりませんでした。かぶってみたところ、かなり浅く感じました。メッシュ素材で伸縮性が少しあるのでかぶれますが、一般的なキャップより浅いので注意が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする