YCH-039GR メッシュキャップ日よけ付 ヤマショウ 65184343

メッシュキャップ日よけ付

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード65184343品番YCH-039GR
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

メッシュ素材でムレにくい日よけ用のたれ付きキャップ。

用途農作業、園芸、ガーデニングなどに。仕様男女兼用材質ポリエステル100%寸法(mm)260×380×230グリーン機能通気性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65184343
2021-06-22
用途: 夏、外での作業に

グリーンを購入しました。商品画像よりもかなり濃いグリーンが届きました。商品画像の色は全く参考になりませんでした。かぶってみたところ、かなり浅く感じました。メッシュ素材で伸縮性が少しあるのでかぶれますが、一般的なキャップより浅いので注意が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする