ヤマショウ
ヤマショウの バッグ・キャップ
ヤマショウの キャップ
ヤマショウの 日除け帽子・フード/サンバイザー
バケットハット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65184386
品番
YCH-047KH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
普段使いや日差し対策に。
材質
ポリエステル80%、綿20%
寸法(mm)
300×300×130
色
カーキ
仕様
男女兼用
用途
農業、ガーデニング、ハイキング、登山などにも活躍。