市販のハトメに取り付けが可能な強力ネオジキャップ磁石です。ハトメの内径が7mm、8mm、10mm、12mm、15mmのものであれば適合します。磁石と座金の間にハトメを入れることにより、着磁がある箇所でご使用いただけます。ネオジム磁石を鉄製のキャップで覆い、吸着力を高めるとともに破損防止にも繋げております。磁石に滑り止めゴムを貼り付けることで滑り落ちづらく、また磁石、取付側のキズ・破損防止にも繋がります。