EMN25 ハトメ用マグネット ラクテム 65184430 EMN25 ハトメ用マグネット ラクテム 65184430 EMN25 ハトメ用マグネット ラクテム 65184430 EMN25 ハトメ用マグネット ラクテム 65184430 EMN25 ハトメ用マグネット ラクテム 65184430

ハトメ用マグネット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D1(mm)25 注文コード65184430 品番EMN25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
この商品は寸法D1など5種類から選べます 他の種類を見る

市販のハトメに取り付けが可能な強力ネオジキャップ磁石です。ハトメの内径が7mm、8mm、10mm、12mm、15mmのものであれば適合します。磁石と座金の間にハトメを入れることにより、着磁がある箇所でご使用いただけます。ネオジム磁石を鉄製のキャップで覆い、吸着力を高めるとともに破損防止にも繋げております。磁石に滑り止めゴムを貼り付けることで滑り落ちづらく、また磁石、取付側のキズ・破損防止にも繋がります。

用途ベルト、ブルーシート、袋物等の穴補修、補強、吸着に。 材質座金・ネジ:スチール/三価クロメート、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石・キャップ:SPCC/ニッケルメッキ、磁石・本体:ネオジム/ニッケルメッキ 寸法L1(mm)20.3 寸法t(mm)1.2 吸着力(N)225 寸法D1(mm)25 寸法D2(mm)7.5 寸法L2(mm)8 寸法L3(mm)8 適合サイズ10・12mm用 寸法D3(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※吸着力は参考値です。強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどには近づけないで下さい。破損、欠けにご注意下さい。 また、熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。滑り止めゴムを使用される場合、磁力は弱まります。滑り止めゴムは無理に滑らすとはがれる可能性があります。サイズによりハトメと磁石の間に隙間が生じますので事前に寸法表をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする