用途ベルト、ブルーシート、袋物等の穴補修、補強、吸着に。
材質座金・ネジ:スチール/三価クロメート、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石・キャップ:SPCC/ニッケルメッキ、磁石・本体:ネオジム/ニッケルメッキ
寸法L1(mm)23.3
寸法t(mm)1.6
吸着力(N)333
寸法D1(mm)32
寸法D2(mm)10
寸法L2(mm)8
寸法L3(mm)10
適合サイズ12・15mm用
寸法D3(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応