ヤマショウ
ヤマショウの バッグ・キャップ
ヤマショウの キャップ
ヤマショウの 日除け帽子・フード/サンバイザー
アドベンチャーハットC
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65184447
品番
YCH-050NV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
普段使いや日差し対策に。蒸れにくい通気穴付きで快適に。綿100%なので吸水性・通気性に優れています。サイドボタンをとめてテンガロン風にもアレンジ可能。
用途
農業、ガーデニング、ハイキング、登山などにも活躍。
仕様
男女兼用
材質
綿100%
寸法(mm)
330×370×80 つば75
色
ネイビー
機能
吸水性・通気性