通気バケットハット

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 ベージュ 注文コード65184483 品番YCH-052BG
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

普段使いや日差し対策に。メッシュ付で蒸れにくい

材質ポリエステル80%、綿20% 寸法(mm)270×330×130 つば60 ベージュ 仕様男女兼用 機能通気性 用途農業、ガーデニング、ハイキング、登山などにも活躍。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65184499
2024-10-14
用途:
畑仕事、釣り
自動車・二輪車・自転車関連業

生地は綿混で、かなり丈夫につくってあります。ツバの部分も程よいので日差し除けになるます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする