ヤマショウ
ヤマショウの バッグ・キャップ
ヤマショウの キャップ
ヤマショウの 日除け帽子・フード/サンバイザー
撥水バケットハット(通気タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65184508
品番
YCH-053
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
普段使いや日差し対策に。メッシュ付で蒸れにくく、撥水タイプなので多少の雨もしのげます
用途
普段使いや日差し対策に。メッシュ付で蒸れにくく、撥水タイプなので多少の雨もしのげます
仕様
男女兼用
材質
ナイロン100%
寸法(mm)
270×330×130 つば60
色
ネイビー
機能
通気性、撥水