ヤマショウ
ヤマショウの バッグ・キャップ
ヤマショウの キャップ
ヤマショウの 日除け帽子・フード/サンバイザー
軽量日よけハットマスク付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65184517
品番
YCH-054BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽量タイプの日よけハット。マスク付きでガーデニングにも最適。
用途
農作業、園芸、ガーデニングなどに。
仕様
婦人向け
材質
ポリエステル
寸法(mm)
520×520×140 つば後230 つば前110
色
ブラック
機能
軽量