ヤマショウ
ツバが外せるカジュアルハット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
ベージュ
ブラック
ベージュ
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65184587
品番
YCH-058BG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
外出や散歩の必需品。ツバが広く日傘がないときにも活躍します。ツバを外すと通常のハットにもなる2WAY仕様。
用途
普段使いやガーデニングなどに。
材質
ポリエステル80%、綿20%
寸法(mm)
ツバ付き時:490×490×250 ツバ外し時:320×320×250
色
ベージュ
仕様
婦人向け