M12 FIR38-0 JP M12 FUEL 3/8インチラチェットレンチ ミルウォーキーツール 65186109 M12 FIR38-0 JP M12 FUEL 3/8インチラチェットレンチ ミルウォーキーツール 65186109 M12 FIR38-0 JP M12 FUEL 3/8インチラチェットレンチ ミルウォーキーツール 65186109 M12 FIR38-0 JP M12 FUEL 3/8インチラチェットレンチ ミルウォーキーツール 65186109 M12 FIR38-0 JP M12 FUEL 3/8インチラチェットレンチ ミルウォーキーツール 65186109

M12 FUEL 3/8インチラチェットレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65186109 品番M12 FIR38-0 JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
75Nmの最大トルク
狭いスペースでの操作性を高めるロープロファイルヘッドデザイン
生産性向上:200RPM(前モデル比)
業界を牽引するFUELテクノロジーは、強化メカニズムとインベストメント鋳造鋼ヨークハウジングの組み合わせにより、現場作業員に高耐久性のあるツールを提供します。
高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
可変速度トリガーが究極のツール制御を可能にします。
LEDライトが作業エリアを照射し、内蔵の燃料ゲージが残りの稼働時間を表示します。
バッテリー装着状態で30cm、1.3kgの軽量コンパクト設計(バッテリーは別売)

電圧(V)12 最大締付トルク(N・m)75 最大回転数(min-1[r.p.m])200 長さ(mm)307 質量(kg)1.2(本体のみ)、1.4(2.0Ahバッテリー装着時) 適合バッテリーM12 B2 JP、M12 B3 JP、M12 B4 JP、M12 B6 JP 用途整備士、車両全般の整備 付属品M12 FIR38-0 JP(1) 仕様燃料ゲージ、LEDライト 最大トルク(N・m)75 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~200 アンビル3/8インチソケット アズワン品番65-0279-50
注意
※本体のみ・ケースなしの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。

商品説明動画

ミルウォーキーツール搭載テクノロジーの紹介
この動画は、2人が参考にしています。
Milwaukee Tool M12 シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする