M12 FIR12-0 JP M12 FUEL 1/2インチラチェットレンチ ミルウォーキーツール 65186118 M12 FIR12-0 JP M12 FUEL 1/2インチラチェットレンチ ミルウォーキーツール 65186118 M12 FIR12-0 JP M12 FUEL 1/2インチラチェットレンチ ミルウォーキーツール 65186118

M12 FUEL 1/2インチラチェットレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65186118 品番M12 FIR12-0 JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
81Nmの最大トルク
狭いスペースでの生産性を高めるロープロファイルヘッド設計
作業効率アップ:175RPM(前モデル比)
業界を牽引するFUELテクノロジーは、強化メカニズムとインベストメント鋳造鋼ヨークハウジングの組み合わせにより、現場作業員に高耐久性のあるツールを提供します。
高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
可変速度トリガーが究極のツール制御を可能にします
プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。
LEDライトが作業エリアを照射し、内蔵の燃料ゲージが残りのランタイムを表示します
バッテリー装着状態で31.8cm、1.4kgの軽量コンパクト設計

電圧(V)12 最大締付トルク(N・m)81 最大回転数(min-1[r.p.m])175 長さ(mm)324 質量(kg)1.3(本体のみ)、1.5(2.0Ahバッテリー装着時) 適合バッテリーM12 B2 JP、M12 B3 JP、M12 B4 JP、M12 B7 JP 用途整備士、車両全般の整備 仕様燃料ゲージ、LEDライト アンビル1/2インチソケット アズワン品番65-0279-51
注意
※本体のみ・ケースなしの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。

商品説明動画

ミルウォーキーツール搭載テクノロジーの紹介
Milwaukee Tool M12 シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする