M12 FRAIWF12-0 JP M12 FUEL 1/2インチ 300Nmアングルインパクトレンチ ミルウォーキーツール 65186145 M12 FRAIWF12-0 JP M12 FUEL 1/2インチ 300Nmアングルインパクトレンチ ミルウォーキーツール 65186145 M12 FRAIWF12-0 JP M12 FUEL 1/2インチ 300Nmアングルインパクトレンチ ミルウォーキーツール 65186145 M12 FRAIWF12-0 JP M12 FUEL 1/2インチ 300Nmアングルインパクトレンチ ミルウォーキーツール 65186145 M12 FRAIWF12-0 JP M12 FUEL 1/2インチ 300Nmアングルインパクトレンチ ミルウォーキーツール 65186145

M12 FUEL 1/2インチ 300Nmアングルインパクトレンチ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65186145 品番M12 FRAIWF12-0 JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
75mmのヘッドサイズにより、より狭いスペースでの作業が可能
自動停止モード:締め過ぎ防止
緩め制御モード:ボルトの緩みを感知し回転速度を制御
361mmの長いボディにより、手の届きにくいスペースでの作業を効率化
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
暗い現場での作業を可能にするLEDライト搭載
プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。
各種M12バッテリーおよび充電器と互換性があります

電圧(V)12 最大締付トルク(N・m)300 長さ(mm)361 適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION 仕様燃料ゲージ、LEDライト 質量(kg)1.3(本体のみ)、1.5(2.0Ahバッテリー装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0〜1550/0〜2300/0〜3000 ねじ締め能力最大M16 保証期間1年 アンビル1/2インチSQ w/ Friction Ring トルク(N・m)90/160/270 締付能力(ナット)最大M16 アズワン品番65-0279-54 打撃数(bpm)0〜1350/0〜2700/0〜3600
注意
※本体のみ・ケースなしの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。

商品説明動画

ミルウォーキーツール搭載テクノロジーの紹介
この動画は、1人が参考にしています。
M12 FUEL 1/2インチ 300Nmアングルインパクトレンチ
この動画は、7人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65186145
2024-09-26
用途:
入り組んだ配管のフランジナット等
その他業種

普通型のインパクトレンチに比べればアダプター等使わず単独で痒いところに手が届く感じがとても良いが以外とヘッドだけ重く、国内メーカーに有るはずのピン差し込み穴、Oリングが無いので抜け防止のCリングが傷んできたらソケットが抜けやすくなると思います。
今後、ボーリング盤でピン穴だけは開けておく予定です。

1人が参考にしています
2024-12-26
用途:
トラクターの爪交換、農機の整備
農・林・水産業

電動ですが、パワーがあります。エアー源の無い所で活躍しそうです。

2人が参考にしています
対象商品:
65186145
2022-02-28
用途:
ロータリーの爪交換

電動インパクトでこの形状はロータリー爪交換に便利かも?
って事で購入。
M14(締め付けトルクは、149Nm程度)で取り付けられている爪の取り外しに使用。
問題なく余裕で外せました。
爪40本 外したボルト80本 バッテリー1個で十分でした。
耐久性はまだ分かりませんが、とても使いやすかったです。

13人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする