<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
注入されたコンクリートと石材に最大13mmの穴を開けることが可能な電空メカニズム搭載
0〜900RPMおよび0〜6,575BPMの優れた性能を発揮するパワフルな12Vモーター搭載
狭いスペースでも一日中快適な作業を可能にする軽量コンパクト設計
ロータリーハンマーまたは回転のみのいずれかのモードを選択することで様々な現場にも対応
加工物の表面を照らすLEDライト搭載