M12 CHZ-0 JP M12 FUEL レシプロソー ミルウォーキーツール 65186179 M12 CHZ-0 JP M12 FUEL レシプロソー ミルウォーキーツール 65186179 M12 CHZ-0 JP M12 FUEL レシプロソー ミルウォーキーツール 65186179 M12 CHZ-0 JP M12 FUEL レシプロソー ミルウォーキーツール 65186179

M12 FUEL レシプロソー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65186179 品番M12 CHZ-0 JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
片手操作可能
標準的な往復式のこぎりに比べ制御しやすく幅広い現場に対応
軽量コンパクト設計により、狭いスペースや頭上での作業を簡易化
高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
一定の電力を供給して切断を高速化することで、熱を軽減しバッテリー寿命を延ばします。
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
ツール、バッテリー、充電器間のトータルシステムコミュニケーションを使用して、最適な性能と過負荷保護を提供
MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
1回の充電とパックの寿命全体にわたってより多くの作業を行うことが可能な優れたパック構造

付属品ブレード 仕様燃料ゲージ、LEDライト、キーレスブレードクランプ 質量(kg)1.2(本体のみ)、1.6(4.0Ahバッテリー装着時) 電源電圧(V)12 ストローク数(spm)0〜3000 アズワン品番65-0279-57 ストローク長(mm)15.9
注意
※本体のみ・ケースなしの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。

商品説明動画

ミルウォーキーツール搭載テクノロジーの紹介
Milwaukee Tool M12 シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする