M12 FDGS-0 JP M12 FUEL ハンドグラインダー ミルウォーキーツール 65186188 M12 FDGS-0 JP M12 FUEL ハンドグラインダー ミルウォーキーツール 65186188 M12 FDGS-0 JP M12 FUEL ハンドグラインダー ミルウォーキーツール 65186188 M12 FDGS-0 JP M12 FUEL ハンドグラインダー ミルウォーキーツール 65186188 M12 FDGS-0 JP M12 FUEL ハンドグラインダー ミルウォーキーツール 65186188

M12 FUEL ハンドグラインダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65186188 品番M12 FDGS-0 JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
*大幅なパワーアップ(エア工具比)
0.3HPのモーター出力
計3種類の速度制御モードを搭載
*現場作業効率アップ(前モデル比)
2インチアクセサリーが最適なパフォーマンスをサポート
高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
当製品は、M12電動工具シリーズの一部です。

仕様燃料ゲージ、LEDライト 長さ(mm)283 質量(kg)0.5(本体のみ)、0.7(2.0Ahバッテリー装着時) 回転数(min-1[r.p.m])0〜10000/0〜15000/0〜21000 電源電圧(V)12 コレットチャック寸法(mm)6.0 / 8.0 アズワン品番65-0279-58
注意
※本体のみ・ケースなしの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。

商品説明動画

ミルウォーキーツール搭載テクノロジーの紹介
Milwaukee Tool M18 シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする