M12 BPRT-0C JP M12 リベッター(ケース付き) ミルウォーキーツール 65186206 M12 BPRT-0C JP M12 リベッター(ケース付き) ミルウォーキーツール 65186206 M12 BPRT-0C JP M12 リベッター(ケース付き) ミルウォーキーツール 65186206 M12 BPRT-0C JP M12 リベッター(ケース付き) ミルウォーキーツール 65186206 M12 BPRT-0C JP M12 リベッター(ケース付き) ミルウォーキーツール 65186206 M12 BPRT-0C JP M12 リベッター(ケース付き) ミルウォーキーツール 65186206

M12 リベッター(ケース付き)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65186206 品番M12 BPRT-0C JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
1回の充電で4.8mmステンレス鋼を最大250本リベッティング可能(1.5Ahバッテリー)
1回の充電で3.2mmステンレス鋼を最大450本リベッティング可能(1.5Ahバッテリー)
当製品は、全90種類を超えるM12電動工具シリーズの一部です。
2.4 / 3.2 / 4.0 / 4.8mmのリベッティングが可能
アルミニウム、鋼、ステンレス鋼に対応
ストロークの長さ:20.32mm
引張力:9,000Nm
あらゆる方向でリベットを保持
軽量コンパクト設計で作業負担を軽減

能力
■1回の充電で4.8mmステンレス鋼を最大250本リベッティング可能(1.5Ahバッテリー)
■1回の充電で3.2mmステンレス鋼を最大450本リベッティング可能(1.5Ahバッテリー)
機能
4.8mm径のリベットを最大250本リベッティング可能(M12 B2装着時)
3.2mm径のリベットを最大450本リベッティング可能(M12 B2装着時)
当製品は、全90種類を超えるM12(TM)電動工具シリーズの一部です。
2.4 / 3.2 / 4.0 / 4.8mmのリベッティングが可能
アルミニウム、鋼、ステンレス鋼に対応
ストロークの長さ:20.32mm
引張力:9,000Nm
あらゆる方向でリベットを保持
軽量コンパクト設計で作業負担を軽減
電圧(V)12 ストローク(mm)20.32 長さ(mm)245 質量(kg)1.9(本体のみ)、2.1(2.0Ahバッテリー装着時) リベット種別2.4〜4.8 適合バッテリーM12 B2 JP、M12 B3 JP、M12 B4 JP、M12 B6 JP 付属品M12 BPRT-0C JP (1)、ツールボックス (1) 仕様燃料ゲージ、LEDライト リベット径使用範囲(Φmm)2.4〜4.8 保証期間1年 引張強度(N)9000 アズワン品番65-0279-60 ストローク長(mm)20.3 引力(kN)最大9 材質(リベット)アルミ, 銅, スチール, ステンレス
注意
※本体のみの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。

商品説明動画

ミルウォーキーツール搭載テクノロジーの紹介
Milwaukee Tool M12 シリーズ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65186206
2021-12-21
用途:
主にアルミの格子とかの加工に使用。
建設業・工事業

ハンドリベッターの2倍のスピードは有ると思いますが、ロブスターの前の型の充電式のリベッターの速さより遅いと思います。引き寄せる長さも4,8mのステンレスリベットでは19mmの長さでは1度で締まらず2度繰り返す必要有りました。まあ金額が安いですが、電池と充電器は別に買うか持って要れば必要。無いのでしたら、買ったとしても充電式のりべッターとしたら安い価格だと思います。速さは期待出来ません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする