M12 SI-0 APJ M12 コードレスハンダゴテ ミルウォーキーツール 65186215 M12 SI-0 APJ M12 コードレスハンダゴテ ミルウォーキーツール 65186215 M12 SI-0 APJ M12 コードレスハンダゴテ ミルウォーキーツール 65186215 M12 SI-0 APJ M12 コードレスハンダゴテ ミルウォーキーツール 65186215 M12 SI-0 APJ M12 コードレスハンダゴテ ミルウォーキーツール 65186215 M12 SI-0 APJ M12 コードレスハンダゴテ ミルウォーキーツール 65186215

M12 コードレスハンダゴテ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65186215 品番M12 SI-0 APJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
クイックヒートアップタイム:ツールは30秒未満で使用準備完了
3つのロッキングヘッド位置(0°、45°、90°)により複数の方向での作業が可能
チップはツールなしで交換可能
2色のLEDライトでユーザーに通知:ツールの加熱中は緑色に点滅し、ツールの操作準備ができると緑色に点灯します。ツールがオフのときは赤色に点灯しますが、赤色のLEDがオフになるまでチップは熱く触れません
過酷な状況下で作業を維持するための温度監視機能搭載
はんだ付け用途向けに視認性を高める高品質LEDライトを搭載
柔軟なバッテリーシステム:各種Milwaukee M12バッテリーで作動可能

仕様交換可能先端:チゼル & ポインター 長さ(mm)294 質量(kg)0.21(本体のみ)、0.41(2.0Ahバッテリー装着時) 電源電圧(V)12 連続使用時間(分)60 LEDあり アズワン品番65-0279-61 加熱時間20〜30

商品説明動画

ミルウォーキーツール搭載テクノロジーの紹介
Milwaukee Tool M12 シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする