M12 CC-0 APJ M12  32mm ケーブルカッター ミルウォーキーツール 65186224 M12 CC-0 APJ M12  32mm ケーブルカッター ミルウォーキーツール 65186224 M12 CC-0 APJ M12  32mm ケーブルカッター ミルウォーキーツール 65186224 M12 CC-0 APJ M12  32mm ケーブルカッター ミルウォーキーツール 65186224 M12 CC-0 APJ M12  32mm ケーブルカッター ミルウォーキーツール 65186224

M12 32mm ケーブルカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65186224 品番M12 CC-0 APJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
大きいケーブルを楽々切断可能な32mmのパワフルなジョーを搭載
優れたブレード形状が、瞬時に取り付け可能な円形切断を実現
画期的なラチェットメカニズムが狭いパネルにフィットすることで、より効果的な切断が可能
MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
自動解放レバー搭載:切断、リロードの迅速な繰り返しで生産性を最大限まで向上させることが可能
2速ギアボックス搭載:大きなケーブルのためのパワーと一般的な小さなケーブルのための速度を調節可能
切断ラインを照射するLEDライト内蔵

用途電流ケーブル 質量(kg)2.7(本体のみ)、2.9(2.0Ahバッテリー装着時) 電源電圧(V)12 圧着力(kN[kgf])最大:32[-] サイズ(mm)速さ調整:2 アズワン品番65-0279-62 最大切断径(Φmm)32
注意
※本体のみ・ケースなしの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。

商品説明動画

ミルウォーキーツール搭載テクノロジーの紹介
Milwaukee Tool M12 シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/447_1/
2023-03-09

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする