曜日別特売
C12 PPC-0 JP M12 PVCカッター ミルウォーキーツール 65186233

 

C12 PPC-0 JP M12 PVCカッター ミルウォーキーツール 65186233
C12 PPC-0 JP M12 PVCカッター ミルウォーキーツール 65186233

M12 PVCカッター

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード65186233品番C12 PPC-0 JP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
強力な切断圧力(175kg/cm²)
ツールとバッテリーパックに搭載されたREDLINK過負荷保護エレクトロニクスが最高峰のシステム耐久性を実現します。
最大50mmのPVCパイプを3秒以内で切断可能なパワフルなメカニズムを搭載
ヘビーデューティーフルメタルギアボックスとギアにより優れた耐久性と最大トルクを実現
切断を完全に制御可能にする無段変速トリガー搭載
シャープなブレードが正確な切断をサポート
暗い現場での作業を可能にするLEDと燃料ゲージ内蔵

用途PVC管仕様燃料ゲージ、LEDライト質量(kg)1.7(本体のみ)、1.9(2.0Ahバッテリー装着時)回転数(min-1[r.p.m])0~500電源電圧(V)12アズワン品番65-0279-63最大切断径(Φmm)50
注意
※本体のみ・ケースなしの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。
※内径数問わず、VUパイプには使用しないでください。

商品説明動画

ミルウォーキーツール搭載テクノロジーの紹介
この動画は、1が参考にしています。
M12 PVCカッター
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65186233
2023-04-07
用途: 空調工事
電気・ガス・熱供給・水道業

今まで他メーカーでない電動工具
思わず買ってしまいましたが
楽しい…使いやすいです
ただあとワンサイズ大きなパイプが切れると最高なのですが…
また、ハードケースが欲しいですね
ミルウォーキーのパックアウトは大きすぎて
このツールだけではただ重いだけで使いにくくなります

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/447_1/
2023-03-09

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする