M12 スタンドライト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65186258 品番M12 SAL-0 APJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
ライトヘッドは210°回転し、最大270°あらゆる方向に光を照射可能
折りたたみ可能(78cm)、持ち運びや収納に便利な3つのサイドハンドル付き
3つの高さを5秒でセットアップ可能(90cm、127cm、173cm)
持ち運びや保管中にライトヘッドを守る保護ガード付き
*45%コンパクト設計されたフットプリント(M18 LEDスタンドライト比)
衝撃に強く、補強された脚
バッテリー残量が少ない場合は、充電表示が点滅します。

質量(kg)3.06(本体のみ)、3.46(6.0Ahバッテリー装着時) 高さ(mm)1.7 電圧(V)12 定格電力(W)15 連続使用時間(時間)高照度時:4、低照度時:10 角度調整範囲210°(垂直方向) / 270°(水平方向) モード高/低 アズワン品番65-0279-65 適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION 明るさ(Lm)高照度時:1200、低照度時:700 収納寸法・高さ(mm)0.8
注意
※本体のみ・ケースなしの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。

商品説明動画

ミルウォーキーツール搭載テクノロジーの紹介
Milwaukee Tool M12 シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする