M12 アンダーフードライト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65186267 品番M12 UHL-0 APJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW LEDライトを搭載(1350lm)
車の仕上げ傷を永続的に保護するための、FINISHGUARDフック付き
最大ホールドのため、2倍に設計されたグリップ面
柔軟性と多様性実現のため設計されたライトバー(回転、スライド、取り外し用)
2つの明るさを選択可能:ハイ- 1,350 lm/4 時間、ロー- 600 lm/8 時間
幅広の車やトラックをカバーする47""-78 ""まで伸縮可能な取付フック付き
ステンレス製のフック付きライトバー搭載
頑丈な航空機用アルミフレームを使用
耐衝撃性と耐薬品性に優れたレンズを搭載

仕様ハンズフリー:素材に傷をつけない特殊加工、フック、ステンレスフック 質量(kg)0.7(本体のみ)、1.1(4.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)12 定格電力(W)10.8 連続使用時間(時間)高照度時:4、低照度時:8 防塵防水性能IP54 モード高/低 アズワン品番65-0279-66 適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION 明るさ(Lm)高照度時:1350、低照度時:600
注意
※本体のみ・ケースなしの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。

商品説明動画

ミルウォーキーツール搭載テクノロジーの紹介
Milwaukee Tool M12 シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする