M12 LL-0 APJ M12  ランタンライト ミルウォーキーツール 65186276 M12 LL-0 APJ M12  ランタンライト ミルウォーキーツール 65186276 M12 LL-0 APJ M12  ランタンライト ミルウォーキーツール 65186276 M12 LL-0 APJ M12  ランタンライト ミルウォーキーツール 65186276 M12 LL-0 APJ M12  ランタンライト ミルウォーキーツール 65186276

M12 ランタンライト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65186276 品番M12 LL-0 APJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW LEDライトを搭載
全方位調節可能なビーム搭載(エリアライトとタスクライトを選択可能)
2.1AのUSB充電器(タブレットやスマートフォンなどの電子機器用)
耐衝撃性と耐水性に優れた頑丈な設計
計4種類の出力を選択可能(ハイ、ミディアム、ロー、ストロボ)
フックやハンドルとして使用するため設計されたステンレス製のフックを2個搭載

仕様ハンズフリー:ステンレスフック 質量(kg)0.4(本体のみ)、0.6(2.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)12 定格電力(W)18 入力電圧(V)DC5(USB入力) 連続使用時間(時間)高照度時:8、中照度時:15、低照度時:67、点滅時:16(4.0Ahバッテリー装着時) 角度調整範囲180°〜 360° 防塵防水性能IP54 充電電流(A)2.1(USB) モード高/中/低/点滅 アズワン品番65-0279-67 適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION 明るさ(Lm)高照度時:400、中照度時:200、低照度時:40、点滅時:400
注意
※本体のみ・ケースなしの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。

商品説明動画

ミルウォーキーツール搭載テクノロジーの紹介
Milwaukee Tool M12 シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする