M18 FIW212-0X0 JP M18 FUEL 1/2インチ 340Nm インパクトレンチ(ケース付き) ミルウォーキーツール 65186328 M18 FIW212-0X0 JP M18 FUEL 1/2インチ 340Nm インパクトレンチ(ケース付き) ミルウォーキーツール 65186328 M18 FIW212-0X0 JP M18 FUEL 1/2インチ 340Nm インパクトレンチ(ケース付き) ミルウォーキーツール 65186328 M18 FIW212-0X0 JP M18 FUEL 1/2インチ 340Nm インパクトレンチ(ケース付き) ミルウォーキーツール 65186328 M18 FIW212-0X0 JP M18 FUEL 1/2インチ 340Nm インパクトレンチ(ケース付き) ミルウォーキーツール 65186328

M18 FUEL 1/2インチ 340Nm インパクトレンチ(ケース付き)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65186328 品番M18 FIW212-0X0 JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
最大339Nmの緩めトルク
最大339Nmの締付けトルク
5.0Ahバッテリー装着時の質量1.8kg
3つのLEDライトによる明るい照明
ヘッドサイズわずか127mmのコンパクトデザイン
4つの駆動制御モード - 4速設定により精密な作業が可能
自動停止モード – 締め過ぎを防止
緩め制御モード – ボルトの緩みを感知し回転速度を制御

電圧(V)18 最大締付トルク(N・m)339 長さ(mm)127 差込角(sq.)1/2インチ 適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION 付属品ケース 仕様燃料ゲージ、LEDライト 質量(kg)1.1(本体のみ)、1.8(5.0Ahバッテリー装着時) タイプ本体のみ 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0〜900/0〜1650/0〜2400/0〜1200 ねじ締め能力最大M18 先端形状リテーナーリング+ピン式 アンビル1/2インチ トルク(N・m)102/203/339 締付能力(ナット)最大M18 アズワン品番65-0279-72 打撃数(bpm)0〜1000/0〜2400/0〜3500
注意
※本体のみの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。

商品説明動画

ミルウォーキーツール搭載テクノロジーの紹介
M18 FUEL 1/2インチ 340Nm インパクトレンチ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65186328
2021-11-12
用途:
小型トラックのタイヤ交換、各種機械のメンテ
ピットガレージなかじま 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

出張して、車6台タイヤ交換してきたけど、バッテリー容量、1目盛りも減らなかった!5ahじゃなくて2.5ahでよかったかもね、でも軽いし、力あるし、ソケットがぶれないし、いいよ、なかなかね。問題点はスイッチのカチカチ感が弱いのとバッテリーの取り付けのガタかな、それ意外はデザインもいいし、気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする