M18 FMTIW2F12-0X0 JP M18 FUEL 1/2インチ 880Nm インパクトレンチ(ケース付き) ミルウォーキーツール 65186337 M18 FMTIW2F12-0X0 JP M18 FUEL 1/2インチ 880Nm インパクトレンチ(ケース付き) ミルウォーキーツール 65186337 M18 FMTIW2F12-0X0 JP M18 FUEL 1/2インチ 880Nm インパクトレンチ(ケース付き) ミルウォーキーツール 65186337 M18 FMTIW2F12-0X0 JP M18 FUEL 1/2インチ 880Nm インパクトレンチ(ケース付き) ミルウォーキーツール 65186337

M18 FUEL 1/2インチ 880Nm インパクトレンチ(ケース付き)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65186337 品番M18 FMTIW2F12-0X0 JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
最大881Nmの緩めトルク
最大745Nmの締め付けトルク
5.0Ahバッテリー装着時に質量2.3kg
ヘッドサイズわずか152mmのコンパクトデザイン
M22ボルトを1.8秒で取り外し可能
3つのLEDによる明るい照明
4モード駆動制御 - 4速設定により詳細な制御が可能
自動停止モードあり – 締め過ぎを防止
緩め制御モード – ボルトの緩みを感知し回転速度を制御

電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)5 最大締付トルク(N・m)881 締付能力(普通ボルト)最大M22 長さ(mm)152 適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION 付属品ケース 仕様燃料ゲージ、LEDライト 質量(kg)1.6(本体のみ)、2.3(5.0Ahバッテリー装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0〜1250/0〜1950/0〜2575/0〜1325 アンビル1/2インチ トルク(N・m)475/610/745 アズワン品番65-0279-73 打撃数(bpm)0〜1000/0〜2400/0〜3500
注意
※本体のみの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。

商品説明動画

ミルウォーキーツール搭載テクノロジーの紹介
M18 FUEL 1/2インチ 880Nm インパクトレンチ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65186337
2022-03-05
用途:
自動車整備

良い点:パワーがあるので大抵のボルトはこれで緩む。ヘッドの大きさもこのパワー帯(600N以上のクラス)の他製品とくらべてコンパクトなので作業性が良い。あとはバッテリーと充電器等の周辺機器を含めた導入コストが安い。

悪い点:パワーはあるが反動が大きすぎるのとスイッチの細かなコントロールが難しい。今までいろいろなメーカーのインパクトを使用してきたが馬力は一番あるが反動トルクが莫大で一日作業に使用すると手首の傷みを生じる。あとはスイッチの押し加減での細かなトルク加減が難しくパワーが0か100かになる感じ。その点は他の国産メーカーの商品の方が優れている。重さにかんしてはバッテリー装着で2.5KGほどあるとおもうので軽々らくちんというわけにはいかない。あとグリップも日本人には太すぎるとおもう。まあこの辺はアメリカのメーカーなのでアメリカ人の体に合わせて設計されている以上仕方ないところだとは思う。
ミルウォーキーは日本市場に参入したばかりのメーカーなのでユーザーからのフィードバックを活かして今後の製品展開と製品の改良に期待したい。

5人が参考にしています
対象商品:
65186337
2021-12-30
用途:
自動車整備

本体は、割と小さいですが見かけによらないパワーあります。基本は、乗用車のタイヤ関係の使用ですが、緩まなかったことはありません。硬いボルトなども3のモードで1発で緩みます。今後のミルウォーキーのラインナップに期待してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする