M18 FUEL 1インチ 2033Nm インパクトレンチ(ケース付き)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65186355 品番M18 ONEFHIWF1-0X0 JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
コード式、ガソリン、空圧に代わるコードレスM18 FUEL 1インチインパクトレンチ
コード式や空圧と同等のトルク値を実現し、より軽量コンパクト設計
最大M42ボルトを締め付け可能
MilwaukeeDRIVECONTROL搭載:計4種類の異なる速度制御とトルク調節がツール操作を円滑化します。
内蔵されたブローカウントセンサーが一貫したトルクの制御を可能にします
柔軟なバッテリーシステム:各種Milwaukee M18バッテリーで作動可能
最大2,400Nmの緩めトルク
最大2,033Nmの締め付けトルク

電圧(V)18 最大締付トルク(N・m)2400 長さ(mm)277 適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION 付属品ケース 仕様燃料ゲージ、LEDライト 質量(kg)4.8(本体のみ)、5.9(8.0Ahバッテリー装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0〜1000/0〜1100/0〜1400/0〜1650 ねじ締め能力最大M42 アンビル1インチ(フリクションリング+ピン&Oリング式) トルク(N・m)530/1020/1800/2033 締付能力(ナット)最大M42 アズワン品番65-0279-75 打撃数(bpm)0〜1330/0〜1620/0〜2100/0〜2450
注意
※本体のみの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。

商品説明動画

ミルウォーキーツール搭載テクノロジーの紹介
M18 FUEL 1インチ 2033Nm インパクトレンチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする