M18 FHM-0C0 JP M18 FUEL 45MM SDS MAXハンマードリル(ケース付き) ミルウォーキーツール 65186364 M18 FHM-0C0 JP M18 FUEL 45MM SDS MAXハンマードリル(ケース付き) ミルウォーキーツール 65186364 M18 FHM-0C0 JP M18 FUEL 45MM SDS MAXハンマードリル(ケース付き) ミルウォーキーツール 65186364

M18 FUEL 45MM SDS MAXハンマードリル(ケース付き)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65186364 品番M18 FHM-0C0 JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
M18 FHMは、MILWAUKEEが製造した中で最も生産性の高いSDS-Maxツールであり、コードレスM18プラットフォームの柔軟性を備えたACスタイルの電力を供給します。
高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
トリガーロックオンにより、長時間のチッピングアプリケーションでトリガーを保持する必要がなくなります
大きな防振バックハンドルで両手を使うドリル作業をサポートし、振動を最小限に抑えます
ツールの整備が必要になるとサービスライトインジケーターが点灯します。
防振サイドハンドルが振動の発生を低減します。

電圧(V)18 穴あけ能力(mm) コンクリート16〜38 適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION 付属品ケース、グリスチューブ、サイドハンドル 仕様燃料ゲージ、LEDライト 質量(kg)8.7(本体のみ)、10.4(12.0Ahバッテリー装着時) 取付方式SDS Max 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0〜380 打撃エネルギーJoule(ジュール)11 最大穴あけ能力(コアビット)(mm)65 最大穴あけ能力(mm)(トンネルビット)65 アズワン品番65-0279-76 最大穴あけ能力(mm) コンクリート45 打撃数(bpm)0〜2900
注意
※本体のみの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。

商品説明動画

ミルウォーキーツール搭載テクノロジーの紹介
Milwaukee Tool M18 シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする