M18 FSX-0C0 JP M18 FUEL スーパーレシプロソー(ケース付き) ミルウォーキーツール 65186373 M18 FSX-0C0 JP M18 FUEL スーパーレシプロソー(ケース付き) ミルウォーキーツール 65186373 M18 FSX-0C0 JP M18 FUEL スーパーレシプロソー(ケース付き) ミルウォーキーツール 65186373 M18 FSX-0C0 JP M18 FUEL スーパーレシプロソー(ケース付き) ミルウォーキーツール 65186373 M18 FSX-0C0 JP M18 FUEL スーパーレシプロソー(ケース付き) ミルウォーキーツール 65186373

M18 FUEL スーパーレシプロソー(ケース付き)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65186373 品番M18 FSX-0C0 JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターが、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
無段変速トリガーと5速ダイヤルが究極の速度制御を実現
暗い現場での作業を可能にするLEDライト搭載
QUIK-LOK®ブレードクランプ搭載:ツールレスでのブレード交換が可能
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
32mmの長ストロークが1度により多くの材料を除去
次回の切断作業までの保管を簡易化できる一体型ラフターフック付き
調節可能なシューベースが長寿命化を実現
各種のM18バッテリーと互換性があります

付属品ケース 仕様燃料ゲージ、LEDライト、キーレスブレードクランプ、キーレス調整可能シュー、オービタルのオン/オフ、ツールハンガー ストローク(mm)32 質量(kg)3.9(本体のみ)、5.6(12.0Ahバッテリー装着時) 電源電圧(V)18 フックあり ストローク数(spm)0〜3000 アズワン品番65-0279-77 スピード調節5段階速度調整あり
注意
※本体のみの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。

商品説明動画

ミルウォーキーツール搭載テクノロジーの紹介
Milwaukee Tool M18 シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする