ミルウォーキーツール
ミルウォーキーツールの 充電工具 本体
ミルウォーキーツールの 切断
ミルウォーキーツールの 充電式レシプロソー/セーバーソー
M18 FUEL レシプロソー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65186389
品番
M18 FSZ-0X0 JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,290
販売価格(税別)
¥
33,900
バスケットに入れる
32mmのストローク長と3000spmは、同機種の中でも
最高レベルの切断速度をほこります。
ストローク(mm)
32
質量(kg)
3.1
電源電圧(V)
18
機能
シュー位置調整:あり
フック
あり
LED
あり
ストローク数(spm)
0〜3000
商品説明動画
ミルウォーキーツール搭載テクノロジーの紹介
参考になった