M18 SLED-0 APJ M18 LEDスポットライト ミルウォーキーツール 65186407 M18 SLED-0 APJ M18 LEDスポットライト ミルウォーキーツール 65186407 M18 SLED-0 APJ M18 LEDスポットライト ミルウォーキーツール 65186407 M18 SLED-0 APJ M18 LEDスポットライト ミルウォーキーツール 65186407 M18 SLED-0 APJ M18 LEDスポットライト ミルウォーキーツール 65186407

M18 LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65186407 品番M18 SLED-0 APJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
650m照射可能 (1,250 lm)
最大198°のヘッド回転
計4種類の出力を選択可能(スポット、フラッド、スポット/フラッド、ストロボ)
スポットモード:M18 XC 5.0パックで7時間使用可能
フラッドモード:M18 XC 5.0パックで4時間使用可能
スポット/フラッドのコンビネーションモード:M18 XC 5.0パックで4時間使用可能
ストロボモード :M18 XC 5.0パックで5時間使用可能
自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW LEDライトを搭載
バッテリー残量が少なくなるとユーザーに警告します。
全天候下で使用可能(IP54)

質量(kg)1.5(本体のみ)、1.9(2.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)18 定格電力(W)15 連続使用時間(時間)フラッドモード:4、スポットモード:7、スポット/フラッドモード:4、ストロボモード:5 角度調整範囲198° 防塵防水性能IP54 モードフラッドモード、スポットモード、スポット/フラッドモード、ストロボモード 適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION 明るさ(Lm)フラッドモード:1200、スポットモード:600、スポット/フラッドモード:1250、ストロボモード:1200 照射距離(m)650
注意
※本体のみ・ケースなしの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。

商品説明動画

ミルウォーキーツール搭載テクノロジーの紹介
Milwaukee Tool M18 シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする