M18 スタンドライト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65186443 品番M18 SAL-0 APJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
最適な明るさと作業実現のため計3種類の出力モードを搭載
ハイモード:M18 XC 5.0パックで最大4時間使用可能、2,000 lm
ミディアムモード:M18 XC 5.0パックで最大6時間使用可能、1,300 lm
ローモード:M18 XC 5.0パックで最大10時間使用可能、850 lm
自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW LEDライトを搭載
バッテリー残量が少なくなるとユーザーに警告します。
衝撃に強く、補強された脚

質量(kg)7.0(本体のみ)、7.7(5.0Ahバッテリー装着時) 高さ(mm)2.2 電圧(V)18 連続使用時間(時間)高照度時:4、中照度時:6、低照度時:10 角度調整範囲240°(垂直方向) / 220°(水平方向) 防塵防水性能IP54 モード高/中/低 アズワン品番65-0279-84 適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION 明るさ(Lm)高照度時:2000、中照度時:1300、低照度時:850 収納寸法・高さ(mm)1.1
注意
※本体のみ・ケースなしの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。

商品説明動画

ミルウォーキーツール搭載テクノロジーの紹介
Milwaukee Tool M18 シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする