M18 HCC75R-0C JP M18 75mm ワイヤレス油圧カッター(ケース付き) ミルウォーキーツール 65186486 M18 HCC75R-0C JP M18 75mm ワイヤレス油圧カッター(ケース付き) ミルウォーキーツール 65186486 M18 HCC75R-0C JP M18 75mm ワイヤレス油圧カッター(ケース付き) ミルウォーキーツール 65186486 M18 HCC75R-0C JP M18 75mm ワイヤレス油圧カッター(ケース付き) ミルウォーキーツール 65186486

M18 75mm ワイヤレス油圧カッター(ケース付き)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65186486 品番M18 HCC75R-0C JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
最大750mm2の銅を切断可能
15kVケーブル内蔵
ワイヤレスリモート:作業員がBluetooth接続を介してワイヤレスで遠隔操作が可能
ワイヤレスリモートでツールの接続が完了すると、緑色のLEDライトが点灯します。
ローカルからリモートカットモードへの切り替えが瞬時に可能
バランスの取れたデザイン、ハンドル、ツールハンガーにより、ヴォールトでのセットアップがこの上なく簡単です。
トレンチへのアクセスが容易なオープンジョーデザイン
完全閉鎖型の高速の油圧式ポンプ、ブラシレスモーター、REDLINKエレクトロニクス、REDLITHIUM-IONバッテリーが厳しい現場環境において作業員からの高い信頼を得ます。
MILWAUKEE ONE KEY テクノロジー搭載:作業員はツールの使用状況を確認し、推奨されるメンテナンスの通知を受信することで情報をワイヤレスでクラウドに同期できます。

付属品ケース、リモコン 仕様ワイヤレスリモート操作:あり、ワイヤレスリモート操作最大距離:25m、5.0Ahバッテリー装着時の切断数:100+ 質量(kg)7.2(本体のみ)、7.9(5.0Ahバッテリー装着時) 電源電圧(V)18 出力(t)9 角度調整範囲340° アズワン品番65-0279-88 最大切断径(Φmm)銅:75mm / アルミニウム:75mm 切断速度(秒)9.5
注意
※本体のみの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。

商品説明動画

ミルウォーキーツール搭載テクノロジーの紹介
Milwaukee Tool M18 シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/447_1/
2023-03-09

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする