M18 バッテリー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 公称電流(Ah)2 注文コード65186608 品番M18 B2 JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は公称電流など5種類から選べます 他の種類を見る

<1年保証対象>
新しいM18 12.0Ah HIGH OUTPUTバッテリーパックは、M18 REDLITHIUM-IONバッテリーパックを最大50%上回る電力を提供します
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
厳しい環境下でもM18REDLITHIUM-IONバッテリーパックに比べ最大50%も低温で操作可能なため、コードレスツールをこれまで以上に長時間にわたってパワフルに使用できます
ランタイムの飛躍的向上により、現場のコード式機器の完全排除を推進します
衝撃対応セパレーターを備えた耐久性のある金属フレームバッテリー構造により、過度の振動や落下によるパックの故障を防ぎます
オンボードバッテリー燃料ゲージ搭載:バッテリーの稼働時間効率を最大化
電池の個別監視で最適な充電と放電を可能にし、バッテリー寿命を最大化
レンジ内の各種のM18ツールと互換性があります

電圧(V)18 公称電流(Ah)2 質量(kg)0.4 バッテリーリチウムイオンバッテリー アズワン品番65-0280-01 適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION

商品説明動画

ミルウォーキーツール搭載テクノロジーの紹介

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65186635
2023-02-10
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

他社より安い。商品は信頼のブランドなので問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする