M12-18FC JP M18 & M12 充電器 ミルウォーキーツール 65186687 M12-18FC JP M18 & M12 充電器 ミルウォーキーツール 65186687 M12-18FC JP M18 & M12 充電器 ミルウォーキーツール 65186687

M18 & M12 充電器

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65186687 品番M12-18FC JP
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

<1年保証対象>
すべてのM12およびM18 REDLITHIUM-IONバッテリーパックに接続可能
シーケンシャル充電:1つめのバッテリーが充電されると、挿入されている2つめのバッテリーが自動的に充電されます
M18バッテリー(2.0Ah, 5.0Ah, HB3.0Ah, HB8.0Ah, HB12.0Ah)、
M12バッテリー(2.0Ah, 3.0Ah, 4.0Ah, 6.0Ah) 全てのバッテリーを
充電できます。

仕様充電可能電圧:M12 / M18 質量(kg)0.7 充電時間(分)M12 B2:26、M12 B5:59、M18 HB3:35、M18 HB8:87、M18 HB12:130 アズワン品番65-0280-09

商品説明動画

ミルウォーキーツール搭載テクノロジーの紹介

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65186687
2023-02-10
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

他社より安い。商品は信頼のブランドなので問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする