M18 DFC JP M18 デュアルベイ充電器 ミルウォーキーツール 65186705 M18 DFC JP M18 デュアルベイ充電器 ミルウォーキーツール 65186705 M18 DFC JP M18 デュアルベイ充電器 ミルウォーキーツール 65186705 M18 DFC JP M18 デュアルベイ充電器 ミルウォーキーツール 65186705 M18 DFC JP M18 デュアルベイ充電器 ミルウォーキーツール 65186705 M18 DFC JP M18 デュアルベイ充電器 ミルウォーキーツール 65186705

M18 デュアルベイ充電器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65186705 品番M18 DFC JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

<1年保証対象>
M18ポートを2個搭載
2パックの同時充電で、従来の充電器に比べ3倍以上の高速充電が可能
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
冷却ファンにより充電効率を改善
80%充電インジケーター:バッテリーが80%充電状態に達すると、充電器がゆっくりと緑色に点滅します。
壁面に設置可能
M18バッテリーと互換性があります

仕様充電可能電圧:M18 質量(kg)1.75 充電時間(分)M18 B2:26、M18 B4:47、M18 B5:59、M18 HB3:35、M18 HB8:83、M18 HB12:130 アズワン品番65-0280-11

商品説明動画

ミルウォーキーツール搭載テクノロジーの紹介

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする